Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor BANJO FITTINGS 050F, 3/4 x 1/2 inch, 125 Psi, polipropilenă | AA9KMH 1DPH9

BANJO FITTINGS Adaptor 050F, 3/4 x 1/2 inch, 125 Psi, polipropilenă

În stoc
Element: AA9KMH Model: 050FCrucea Ref: 1DPH9
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
€10.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Tip conexiuneAdaptor tată x MNPT
Dimensiunea cuplajului3 / 4 "
Tip cuplajF
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiune BarbConexiuneTemp. De funcționare GamăDimensiunea conducteiMărimeaStilTip conexiunePreț
BANJO FITTINGS Adaptor 100A, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT mamă de 1 inch, polipropilenă | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Adaptor masculin x FNPT€9.06
Adaptor BANJO FITTINGS 100F, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT tată de 1 inch, polipropilenă | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Adaptor tată x MNPT€10.36
Adaptor BANJO FITTINGS 125A, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x 1-1/4 NPT mamă, polipropilenă | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Adaptor masculin x FNPT€10.31
Adaptor BANJO FITTINGS 125F, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT tată 1-1/4, Polipropilenă | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Adaptor tată x MNPT€12.31
BANJO FITTINGS Adaptor 150A 1-1/2 inch 125 Psi Mascul Adaptor x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor masculin x FNPT€10.21
Adaptor BANJO FITTINGS 150F Adaptor masculin 1-1/2 inch x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor tată x MNPT€10.36
BANJO FITTINGS Adaptor 200A Adaptor tată 2 inch 125 Psi x Fnpt | AA9KNR 1DPN4 200A225 psi---2"2"-Adaptor masculin x FNPT€10.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Adaptor 050F, 3/4 x 1/2 inch, 125 Psi, polipropilenă
€10.51 /unitate