Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS GHMT075F Adaptor furtun la pârghie cu came dublu tată | AC8TUN 3DTH4

BANJO FITTINGS GHMT075F Adaptor furtun la pârghie cu came dublu tată

În stoc
Element: AC8TUN Model: GHMT075FRef încrucișat: 3DTH4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
ConexiuneMGHT x 3/4 "Manetă cu came
Descrierea cuplajuluiBărbat dublu
Tip cuplajF
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă75 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 de grade până la 150 de grade F
Mărimea3/4 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiune BarbConexiuneTemp. De funcționare GamăDimensiunea conducteiMărimeaStilTip conexiunePreț
Adaptor BANJO FITTINGS 050F, 3/4 x 1/2 inch, 125 Psi, polipropilenă | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Adaptor tată x MNPT€10.51
BANJO FITTINGS Adaptor 100A, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT mamă de 1 inch, polipropilenă | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Adaptor masculin x FNPT€9.06
Adaptor BANJO FITTINGS 100F, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT tată de 1 inch, polipropilenă | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Adaptor tată x MNPT€10.36
Adaptor BANJO FITTINGS 125A, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x 1-1/4 NPT mamă, polipropilenă | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Adaptor masculin x FNPT€10.31
Adaptor BANJO FITTINGS 125F, Cam și canal, Adaptor tată de 1 inch x NPT tată 1-1/4, Polipropilenă | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Adaptor tată x MNPT€12.31
BANJO FITTINGS Adaptor 150A 1-1/2 inch 125 Psi Mascul Adaptor x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor masculin x FNPT€10.21
Adaptor BANJO FITTINGS 150F Adaptor masculin 1-1/2 inch x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Adaptor tată x MNPT€10.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS GHMT075F Adaptor furtun la pârghie cu came dublu tată
€10.42 /unitate