Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9936SS Șaibă înfundată 0.281 Id x 1 3/8 inch Od | AA9ZEC 1JYH2

APPROVED VENDOR Z9936SS Șaibă înfundată 0.281 ID x 1 3/8 inch diam

În stoc
Element: AA9ZEC Model: Z9936SSCrucea Ref: 1JYH2
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
€55.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.375 "
Rockwell HardnessB85 la C95
Grosime9 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9936SS Șaibă înfundată 0.281 ID x 1 3/8 inch diam
€55.22 /unitate