APPROVED VENDOR Spălătorie îndoită


Filtru
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Rockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
Z9938
Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€24.57
A
Z9925
Oxid negruM66.4mmOţel32 mmB844mm+/- 0.3mm€18.36
A
Z9939
Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel2"B849 / 32 "+/- 0.010 "€50.93
A
Z9935
Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€16.01
A
Z9931
Oxid negru#83 / 16 "Oţel1"B841 / 8 "+/- 0.010 "€44.15
A
Z9927
Oxid negruM66.4mmOţel40mmB845mm+/- 0.3mm€21.76
A
Z9923
Oxid negruM55.3mmOţel25 mmB843.5mm+/- 0.3mm€64.27
A
Z9921
Oxid negruM44.3mmOţel20 mmB843mm+/- 0.3mm€33.33
A
Z9922
Oxid negruM55.3mmOţel22mmB843.5mm+/- 0.3mm€45.47
A
Z9936
Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€18.14
A
Z9932
Oxid negru#1013 / 64 "Oţel13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€51.53
A
Z9928
Oxid negruM66.4mmOţel45mmB846mm+/- 0.3mm€26.66
A
Z9924
Oxid negruM55.3mmOţel28mmB843.5mm+/- 0.3mm€11.69
A
Z9920
Oxid negruM44.3mmOţel16 mmB843mm+/- 0.3mm€32.64
A
Z9930
Oxid negru#83 / 16 "Oţel3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "€35.49
A
Z9934
Oxid negru#1013 / 64 "Oţel1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€15.36
A
Z9926
Oxid negruM66.4mmOţel36mmB844mm+/- 0.3mm€19.15
A
Z9937
Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€17.76
A
Z9933
Oxid negru#1013 / 64 "Oţel1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€13.44
A
Z9929
Oxid negruM66.4mmOţel52mmB846mm+/- 0.3mm€39.40
B
Z9938SS
Simplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.75 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€78.36
C
Z9934SS
Simplu#1013 / 64 "Oțel inoxidabil 18-81.25 "B85 la C959 / 64 "+/- 0.010 "€33.70
D
Z9933SS
Simplu#1013 / 64 "Oțel inoxidabil 18-81.125 "B85 la C959 / 64 "+/- 0.010 "€39.00
E
Z9930SS
Simplu#83 / 16 "Oțel inoxidabil 18-83 / 4 "B85 la C951 / 8 "+/- 0.010 "€15.82
F
Z9937SS
Simplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.5 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€53.92
G
Z9935SS
Simplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.25 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€38.92
H
Z9931SS
Simplu#83 / 16 "Oțel inoxidabil 18-81"B85 la C951 / 8 "+/- 0.010 "€21.30
I
Z9936SS
Simplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.375 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€55.22
J
Z9932SS
Simplu#1013 / 64 "Oțel inoxidabil 18-813 / 16 "B85 la C959 / 64 "+/- 0.010 "€23.66
K
Z9939SS
Simplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-82"B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€123.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?