Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9922 Countersunk Washer M5 22Mm Outer Diameter, 5PK | AE6JBU 5TA50

APPROVED VENDOR Z9922 Șaibă frezată M5 22 mm diametru exterior, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6JBU Model: Z9922Crucea Ref: 5TA50
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
€45.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.3mm
MaterialOţel
În afara Dia.22mm
Rockwell HardnessB84
Grosime3.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9922 Șaibă frezată M5 22 mm diametru exterior, 5 buc.
€45.47 /ambalaj