Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9920 Șaibă frezată M4 16 mm diametru exterior, 5 buc | AE6JBR 5TA48

APPROVED VENDOR Z9920 Șaibă frezată M4 16 mm diametru exterior, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6JBR Model: Z9920Crucea Ref: 5TA48
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
€32.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.3mm
MaterialOţel
În afara Dia.16 mm
Rockwell HardnessB84
Grosime3mm
Grosime Toleranță+/- 0.3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9920 Șaibă frezată M4 16 mm diametru exterior, 5 buc.
€32.63 /ambalaj