Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 253036-PG Mașină de spălat #8, 100BUC | AB9HNJ 2DE32

APPROVED VENDOR 253036-PG Mașină de spălat #8, 100 buc

În stoc
Articol: AB9HNJ Model: 253036-PGCrucea Ref: 2DE32
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
€9.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie îndoită
finalizareaNichel
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.0.210 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.17 / 32 "
Rockwell HardnessB70
Grosime7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 253036-PG Mașină de spălat #8, 100 buc
€9.85 /ambalaj