Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-0710 Fierăstrău cu gaură, Diametru ferăstrău de 1 1/4 inch, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAD 466J89

MILWAUKEE 49-56-0710 Ferăstrău cu gaură, 1 1/4 inch Diametru, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal

În stoc
Articol: CT3LAD Model: 49-56-0710Crucea Ref: 466J89

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0878
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MILWAUKEE 49-56-0713 Ferăstrău cu gaură, Diametru ferăstrău de 1 1/2 inch, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAC 466J91 49-56-0713€39.95
MILWAUKEE 49-56-0708 Ferăstrău cu gaură, Diametru ferăstrău de 1 1/8 inch, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAF 466J88 49-56-0708€35.08
MILWAUKEE 49-56-0717 Ferăstrău cu gaură, Diametru ferăstrău de 1 3/4 inch, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAG 466J92 49-56-0717€38.64
MILWAUKEE 49-56-0719 Ferăstrău cu gaură, Diametru ferăstrău de 1 7/8 inch, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAL 466J93 49-56-0719€46.44
MILWAUKEE 49-56-0707 Fierăstrău cu gaură, Diametru ferăstrău de 1 inch, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Adâncimea de tăiere | CT3LAM 466J87 49-56-0707€35.28
MILWAUKEE 49-56-0727 Ferăstrău cu gaură, 2 1/2 inch Diametrul ferăstrăului, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAQ 466J97 49-56-0727€52.38
MILWAUKEE 49-56-0724 Ferăstrău cu gaură, 2 1/4 inch Diametru, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal | CT3LAV 466J95 49-56-0724€53.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0710 Ferăstrău cu gaură, 1 1/4 inch Diametru, 4 dinți pe inch, 1 5/8 inch max. Tăiere Dp, Bi-Metal
€37.36 /unitate