Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-0251 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 1/2 in | AD6QZR 48Z569

MILWAUKEE 49-57-0251 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 1/2 in

În stoc
Articol: AD6QZR Model: 49-57-0251Crucea Ref: 48Z569

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€177.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri de antrenare Tang
Max. Adâncimea de tăiere1"
Număr de bucați1
Numărul de dinți3
Saw Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
Mărimea1 / 2 "
varfulcarbid
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207504060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț
MILWAUKEE 49-57-0564 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 9/16 in | AD6QZT 48Z570 49-57-056439 / 16 "9 / 16 "€182.35
MILWAUKEE 49-57-0626 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 5/8 in | AD6QZU 48Z571 49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€181.83
MILWAUKEE 49-57-0689 Cutter hawg din oțel Tang Drive 11/16 in | AD6QZV 48Z572 49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€176.79
MILWAUKEE 49-57-0939 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 15/16 in | AD6QZW 48Z576 49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€205.14
MILWAUKEE 49-57-0752 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 3/4 in | AG6VDH 48Z573 49-57-075263 / 4 "-€177.00
MILWAUKEE 49-57-0814 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 13/16 in | AG6VDJ 48Z574 49-57-0814613 / 16 "-€187.10
MILWAUKEE 49-57-0877 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 7/8 in | AG6VDK 48Z575 49-57-087767 / 8 "-€190.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0251 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 1/2 in
€177.47 /unitate