Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-1877 Tang Drive Cutter Hawg din oțel 1-7/8 In | AG6VED 48Z597

MILWAUKEE 49-57-1877 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 1-7/8 in

În stoc
Articol: AG6VED Model: 49-57-1877Crucea Ref: 48Z597
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
€609.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri de antrenare Tang
Max. Adâncimea de tăiere1"
Numărul de dinți6
Saw Dia.1.875 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Arboră de înlocuire nr. 49-57-0012, 49-57-0013,49-57-0032

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț
MILWAUKEE 49-57-0251 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 1/2 in | AD6QZR 48Z569 49-57-025131 / 2 "1 / 2 "€177.47
MILWAUKEE 49-57-0564 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 9/16 in | AD6QZT 48Z570 49-57-056439 / 16 "9 / 16 "€182.35
MILWAUKEE 49-57-0626 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 5/8 in | AD6QZU 48Z571 49-57-062635 / 8 "5 / 8 "€181.83
MILWAUKEE 49-57-0689 Cutter hawg din oțel Tang Drive 11/16 in | AD6QZV 48Z572 49-57-0689311 / 16 "11 / 16 "€176.79
MILWAUKEE 49-57-0939 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 15/16 in | AD6QZW 48Z576 49-57-0939615 / 16 "15 / 16 "€205.14
MILWAUKEE 49-57-0752 Tăiător hawg din oțel Tang Drive 3/4 in | AG6VDH 48Z573 49-57-075263 / 4 "-€177.00
MILWAUKEE 49-57-0814 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 13/16 in | AG6VDJ 48Z574 49-57-0814613 / 16 "-€187.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1877 Tăiător Hawg din oțel Tang Drive 1-7/8 in
€609.42 /unitate