Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-4750 Cutter din oțel de 4-3/4 inch | AD3CPA 3Y166

MILWAUKEE 49-57-4750 Cutter din oțel de 4-3/4 inch

În stoc
Articol: AD3CPA Model: 49-57-4750Crucea Ref: 3Y166

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,522.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri filetate
Tăierea muchieiVârf din carbură cu multiplu interior/exterior
Max. Adâncimea de tăiere2"
Numărul de dinți7
Saw Dia.4.75 "
Dimensiunea cozii3 / 4 "
Mărimea4-3/4 "
Dimensiune de filetM18 X 1.5
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1565
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8207904500
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNumărul de dințiSaw Dia.MărimeaPreț
MILWAUKEE 49-57-3750 Cutter din oțel de 3-3/4 inch | AD3CNY 3Y158 49-57-375073.75 "3-3/4 "€1,566.05
MILWAUKEE 49-57-4500 Cutter din oțel de 4-1/2 inch | AD3CNZ 3Y164 49-57-450074.5 "4-1/2 "€2,228.81
MILWAUKEE 49-57-1375 Dispozitiv de tăiere a găurilor Hawg(r) din oțel Diametru 1 3/8 | AD6UCW 4AK66 49-57-137561.375 "-€374.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-4750 Cutter din oțel de 4-3/4 inch
€2,522.90 /unitate