Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-57-8217 Cutter pentru plăci de oțel 1-3/16 in. | AG6VGH 48Z638

MILWAUKEE 49-57-8217 Cutter pentru plăci de oțel 1-3/16 in.

În stoc
Element: AG6VGH Model: 49-57-8217Crucea Ref: 48Z638

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€115.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de găuri
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Numărul de dinți6
Dimensiunea burghiului pilot3/8 "dia. X 2-3 / 4" L
Saw Dia.1.187 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Arboră de înlocuire nr. Nr. 49-57-0035
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. 49-57-0038

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Dimensiunea coziiPreț
MILWAUKEE 49-57-8201 Cutter pentru plăci de oțel 11/16 in | AG6VFZ 48Z630 49-57-820111 / 16 "1 / 2 "€109.78
MILWAUKEE 49-57-8203 Cutter pentru plăci de oțel 3/4 in | AG6VGA 48Z631 49-57-82033 / 4 "1 / 2 "€112.95
MILWAUKEE 49-57-8205 Cutter pentru plăci de oțel 13/16 in | AG6VGB 48Z632 49-57-820513 / 16 "1 / 2 "€123.59
MILWAUKEE 49-57-8207 Cutter pentru plăci de oțel 7/8 in | AG6VGC 48Z633 49-57-82077 / 8 "1 / 2 "€117.15
MILWAUKEE 49-57-8209 Cutter pentru plăci de oțel 15/16 in | AG6VGD 48Z634 49-57-820915 / 16 "1 / 2 "€116.37
MILWAUKEE 49-57-8211 Cutter pentru plăci de oțel 1 in | AG6VGE 48Z635 49-57-82111"1 / 2 "€122.98
MILWAUKEE 49-57-8213 Cutter pentru plăci de oțel 1-1/16 in | AG6VGF 48Z636 49-57-82131-1/16 "1 / 2 "€112.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8217 Cutter pentru plăci de oțel 1-3/16 in.
€115.95 /unitate