MILWAUKEE Tăietoare fără fir pentru tuburi și țevi

Ideal pentru tăierea tuburilor și țevilor din metale moi și plastic. Dispune de o roată de tăiere ascuțită pentru a face tăieturi uniforme, un declanșator cu viteză variabilă pentru funcționare controlată și un design în linie pentru a reduce efortul încheieturii mâinii în spațiile greu accesibile.

Filtru

Milwaukee cordless tube and pipe cutters are designed to cut tubes and pipes made from brass, copper, plastic and thin-walled electrical metal tubing (EMT). These tools provide a neat uniformed cut with a sharp metal wheel and are suitable for electricians, HVAC workers and plumbers.
MILWAUKEE -

Foarfecă fără fir din pvc 12v 2-3 / 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2470-20AE3YJM€379.96
MILWAUKEE -

Tăietor fără fir 12v lungime 14 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2471-20AE3YKB€276.81

Întrebări Frecvente

What is the difference between a pipe cutter and a tube cutter?

A tube cutter's blade is constructed of stainless steel, whereas the cutting wheel of a pipe cutter is made from rugged and toughened steel which is much stronger. The pipe cutters require a harder cutting wheel as they have to cut through heavy-duty materials.

Can you use a pipe cutter to cut PVC?

The quickest, easiest way to cut a PVC pipe neatly is to use a PVC pipe cutter which resembles a pair of pliers with a thick, extremely sharp blade affixed on one side.

How can we cut a metal pipe without a pipe cutter?

Users can use a reciprocating saw, hacksaw or steel-pipe tube cutter to cut a steel pipe. It functions similarly to a cutter for copper tubing.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?