MILWAUKEE Clichete fără fir

Prezintă un design al capului cu profil redus, cu gât extins pentru a opera cu ușurință în spații înguste / compartimente pentru motor. Au carcasă din oțel turnat pentru durabilitate superioară. Utilizați o baterie litiu-ion de 12 V pentru a porni un motor, oferind un cuplu excepțional pentru aplicații de mecanică auto, întreținere și reparații.

Filtru

MILWAUKEE -

Clichet fără fir

StilModelDimensiunea unitățiiArticolMax. CuplulPreț (ex. TVA)
A2457-21, 48-11-2420-Kit cu clichet-€576.97
B2558-22, 48-11-2420-Ratchet-€707.94
C2558-20, 48-11-2440-Ratchet-€555.80
D2557-22, 48-11-2420-Ratchet-€700.27
E2557-20, 48-11-2420-Ratchet-€493.49
F2456-20, 48-11-2420-Ratchet-€413.28
G2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€405.07
G2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€405.07
H2569-20-Ratchet-€509.85
I2457-21, 2351-20-Kit cu clichet-€545.79
J2568-20-Ratchet-€509.85
K2558-20,48-11-2420-Ratchet-€518.38
E2557-20, 48-11-2420-Ratchet-€493.49
L2560-21, 48-11-2420-Ratchet-€857.03
M2566-20-Ratchet-€414.47
F2456-20, 48-11-2420-Ratchet-€413.28
N2367-20, 2567-20-Ratchet-€534.79
O2457-21, 48-11-2440-Kit cu clichet-€614.38
P2558-20, 48-11-2420-Ratchet-€518.38
Q2557-20-Ratchet-€363.63
R2557-20, 48-11-2440-Ratchet-€530.91
S2560-20, 48-11-2440-Ratchet-€696.11
T2567-20-Ratchet-€402.81
U2558-20-Ratchet-€388.52
V2456-201 / 4 "Clichet fără fir30 ft.- lb.€283.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?