Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2456-20 Clichet fără fir 12.0v 1/4 inch 250 Rpm | AA4WFK 13G248

MILWAUKEE 2456-20 Clichet fără fir 12.0v 1/4 inch 250 rpm

În stoc
Articol: AA4WFK Model: 2456-20Crucea Ref: 13G248
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
€283.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet fără fir
Baterie inclusăNu
Înlocuirea pachetului de baterii2XKZ6
Stil ambreiajRatchet
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tip mânerMâner de pistol
Max. Cuplul30 ft.- lb.
RPM fără încărcare250
Lungimea sculei10.75 "
Greutatea sculei1.5 lb.
Voltaj12.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.801
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8467290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiArticolMax. CuplulPreț
MILWAUKEE 2457-20 Clichet fără fir 12.0v 3/8 inch 250 Rpm | AA4WFM 13G250 2457-203 / 8 "Clichet fără fir35 ft.- lb.€275.20
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 Kit cu clichet fără fir, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12 VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Kit cu clichet-€576.96
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 Kit cu clichet fără fir, 1.5 Ah, 12 VDC, Dimensiune unitate 3/8 inch | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Kit cu clichet-€545.79
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 Kit cu clichet fără fir, 1.5 Ah/ 4.0 A/H, 12 VDC, Dimensiune unitate de 3/8 inch | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Kit cu clichet-€614.38
Clichet de mare viteză cu rază extinsă MILWAUKEE 2569-20, cuplu de fixare 35 ft-lb, viteză liberă 450 rpm, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-Ratchet-€515.17
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 Lumină și clichet, cuplu de fixare 35 ft-lb, viteză liberă de 450 rpm, lățime cap de 1 1/2 inch | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-Ratchet-€534.78
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Clichet, 35 ft-lb cuplu de fixare, 250 rpm viteză liberă, 1 1/8 inch lățime cap, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€405.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2456-20 Clichet fără fir 12.0v 1/4 inch 250 rpm
€283.42 /unitate