RULAND MANUFACTURING Seria OCC, Clamp Oldham de cuplare


Filtru
Finish: din aluminiu anodizat , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 0.5 grade , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): 225 , Tip șurub: Șurub cu cap , Stil: Clemă Oldham cu canal
StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț (ex. TVA)
A
OCC16-6-A
1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€59.73
A
OCC16-8-A
1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€59.73
A
OCC21-10-A
1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€88.05
A
OCC21-8-A
1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€88.05
A
OCC21-6-A
1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€88.05
A
OCC26-10-A
1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€101.83
A
OCC26-6-A
1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€101.83
A
OCC26-12-A
1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€96.08
A
OCC26-8-A
1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€96.08
A
OCC36-12-A
2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€201.58
A
OCC36-16-A
2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€201.58
A
OCC36-8-A
2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€201.58
A
OCC36-10-A
2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€190.23
A
OCC36-14-A
2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€201.58

Seria OCC, Clamp Oldham de cuplare

Clemele de cuplare Ruland OCC26-12-SS Oldham sunt folosite pentru a conecta doi arbori în aplicații de mașini industriale, sisteme de automatizare, robotică și control al mișcării. Acestea permit puterea și mișcarea dintre arbori, în timp ce găzduiesc dezalinierea și reduc vibrațiile. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și au finisaj din aluminiu anodizat pentru un aspect estetic sporit. Aceste cleme oferă o aliniere unghiulară maximă de 0.5 grade și au o viteză maximă de 4500 RPM. Aceste cleme pot rezista la temperaturi de până la 225 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?