Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 3/4 In | AB8ZNE 2AMH9

RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 3/4 in

În stoc
Articol: AB8ZNE Model: OCC26-12-ACrucea Ref: 2AMH9
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
€106.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.3 / 4 "
Clearance Dia.1.625 "
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.1.625 "
Calea cheii3 / 16 "
Lungime prin Bore0.71 "
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 006
Max. Paralel Misalignment (In.)0.010
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.1.625 "
Lungime totală2"
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă Oldham cu canal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Clearance Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiHub Dia.Calea cheiiLungime prin BorePreț
RULAND MANUFACTURING OCC16-6-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€66.03
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/2 In | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€66.03
RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€97.33
RULAND MANUFACTURING OCC21-6-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€97.33
RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 1/2 In | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€97.33
RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€112.58
RULAND MANUFACTURING OCC26-6-A Cuplaj Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZNH 2AMJ3 OCC26-6-A1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€112.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 3/4 in
€106.23 /unitate