Capacitate pe raft: 2000 lbs. , Caster Dia.: 8" , Dimensiunea roții: 8 "x 2" , Lățimea roții: 2" , Culoare: Galben , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: FNPT , Diametru orificiu de scurgere: 2 9 / 16 " , Dimensiune montare: 1 / 4 " , Tip de montare: FNPT , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții frontale: 2" , Tip mâner: Ergonomic , Include: Mâner ergonomic; 2,000 lbs. Capacitate raft; 2 9/16" Diametru orificiu de scurgere - Supapă din alamă , Interior exterior: Indoor , Capacitate de incarcare: 4000 lbs. , Max. Capacitate cărucior: 4000 lbs. , Nr. de raft: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 2 , Material pentru rotile din spate: Nylon umplut cu sticlă , Lățimea roții din spate: 2" , Tip de etanșare: PFTE , Capacitate raft: 2000 lbs. , Spațiul liber la raft: 20 3 / 4 " , Înălțimea raftului superior: 36 1 / 8 "