VESTIL DH-PH4-3472-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 72 inch, galben | AG7QPA

VESTIL DH-PH4-3472-D Carucior cu maner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 72 inch, galben

Articol: AG7QPA Model: DH-PH4-3472-D
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,037.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar cu mâner ridicat sudat cu golire
Caster Dia.8"
Caster LockNu
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Diametru orificiu de scurgere.2 9 / 16 "
Dimensiune de montare1 / 4 "
Tipul de montajFNPT
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții frontale2"
Tip mânerErgonomic
Înălţime41.06 "
IncludeMâner ergonomic; 2,000 lbs. Capacitate raft; 2 9/16" Diametru orificiu de scurgere - Supapă din alamă
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime78.94 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Max. Capacitate cărucior4000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft2
Numărul de role4
Lungimea platformei71 13 / 16 "
Lățimea peronului33 13 / 16 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Tipul de etanșarePFTE
Capacitatea raftului2000 lbs.
Degajare la raft20 3 / 4 "
Înălțimea raftului36.19 "
Lungimea raftului71.8 "
Lățimea raftului33.8 "
Înălțimea raftului superior36 3 / 16 "
Lungime utilizabilă71 13 / 16 "
Lățime utilizabilă33-13 / 16 In.
Materialul supapeiAlamă
Lăţime34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)104.3
Lungimea navei (cm)200.5
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateMaterial de rotireÎnălțimea raftuluiLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimeTip rotorPreț
VESTIL DH-PH4-2436-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 36 inch, galben | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,493.32
VESTIL DH-PH4-2448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 48 inch, galben | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,602.33
VESTIL DH-PH4-2460-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 60 inch, galben | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,704.53
VESTIL DH-PH4-2472-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 72 inch, galben | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,487.60
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 30 inch x 60 inch, galben | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,825.81
VESTIL DH-PH4-3448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 48 inch, galben | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,822.54
VESTIL DH-PH4-3460-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 60 inch, galben | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,848.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DH-PH4-3472-D Carucior cu maner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 72 inch, galben
€2,037.35 /unitate