GREENLEE Freze de cablu


Filtru
Capacitate: 1000 kcmil , Deschiderea maxilarului: 1 15 / 16 " , Tip: Hidraulic
StilModelAcțiune de tăiereDesign mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
757
--Cutter de cablu cu clichet-€1,864.47
B
750H767
--Cutter de cablu-€5,109.90
C
HK520
--Cutter de cablu-€3,573.46
D
SDK105
Cut de nicovalăBuclăCutter de cablu18.875 "€5,336.10
E
705
Tăiere centralăDin fibra de sticlaCutter de cablu25.5 "€434.15
F
706
Tăiere centralăDin fibra de sticlaCutter de cablu31.5 "€491.48
G
718F
Tăiere centralăDin fibra de sticlaCutter de cablu17.5 "€338.70
H
765
Tăiere centralăDin fibra de sticlaCutter de cablu37 "€763.65
I
704
Tăiere centralăDin fibra de sticlaCutter de cablu21 "€417.38
J
727M
Tăierea tăiatăAcoperit din PVCCutter de cablu9.25 "€97.13
K
773
Tăierea tăiatăDin fibra de sticlaCutter de cablu15.5 "€1,172.58
L
749
Tăierea tăiatăMâner de cauciucCutter de cablu28 "€296.58
M
727
Tăierea tăiatăOţelCutter de cablu9.25 "€86.85

Freze de cablu

Dispozitivele de tăiere a cablurilor Greenlee sunt potrivite pentru tăierea cablurilor pentru cablaje electrice, producție și aplicații de întreținere și reparații. Aceste tăietoare ușoare dispun de mânere izolate pentru protecție împotriva șocurilor electrice de la circuitele sub tensiune, iar modelele selectate au un design compact pentru a permite operarea cu o singură mână, asigurând în același timp ușurința de utilizare în spații înguste. Au mecanism de clichet cu două viteze pentru ajustarea la tăiere ușoară / grea, în funcție de cerințele aplicației. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tăietoare de cablu, disponibile în lungimi de 7 - 31.5 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?