VESTIL DH-MR2-2448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cauciuc, cu scurgere, dimensiune 24 x 48 inch | CE3CLY

VESTIL DH-MR2-2448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cauciuc, cu scurgere, dimensiune 24 x 48 inci

Element: CE3CLY Model: DH-MR2-2448-D
€1,370.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână ergonomic
Capacitate2400 lbs.
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role
CuloriGalben
Adâncime55 "
Tip mânerErgonomic
Înălţime41 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime55 "
MaterialOţel
Max. Capacitate cărucior2400 lbs.
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Lungimea platformei47 13 / 16 "
Lățimea peronului23 13 / 16 "
Capacitatea raftului2000 lbs.
Degajare la raft20 3 / 4 "
Înălțimea raftului36.12
Lungimea raftului47.8 "
Lățimea raftului23.8 "
Înălțimea raftului superior36 1 / 8 "
Lăţime24.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateMaterial de rotireÎnălțimea raftuluiLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimeTip rotorPreț
VESTIL DH-PH4-2436-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 36 inch, galben | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,493.32
VESTIL DH-PH4-2448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 48 inch, galben | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,602.33
VESTIL DH-PH4-2460-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 60 inch, galben | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,704.53
VESTIL DH-PH4-2472-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 24 inch x 72 inch, galben | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,487.60
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 30 inch x 60 inch, galben | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,825.81
VESTIL DH-PH4-3448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 48 inch, galben | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,822.54
VESTIL DH-PH4-3460-D Cărucior cu mâner ergonomic, cu scurgere, dimensiune 34 inch x 60 inch, galben | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Nylon umplut cu sticlă36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Pivotant cu rulmenți cu role (2) Rigid cu rulmenți cu role€1,848.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DH-MR2-2448-D Cărucior cu mâner ergonomic, cauciuc, cu scurgere, dimensiune 24 x 48 inci
€1,370.31 /unitate