NOTRAX Seria Opera 137, Carpeted Runner


Filtru
Antimicrobian: Nu , Material suport: Vinilin , Rezistent la lichidul de frana: Nu , Margini: Tevat , Rezistent la foc/Ignifug: Nu este rezistent la foc sau ignifug , Interior exterior: Indoor , Lungime: 12ft , Mat Rezistența electrică: Proprietățile electrice nu sunt testate , Forma mat: Dreptunghi , Model suprafață mat: Bucla cu bucla , țesut mat: Bucla cu bucla , Material: Fire Decalon (R) , Materialul suprafeței: Polipropilenă , Grosime: 3 / 8 "
StilModelCuloriLăţimePreț (ex. TVA)
A
137S0612BL
Negru6ft€1,005.76
RFQ
B
137S0312BL
cărbune3ft€558.32
C
137S0412BL
cărbune4ft€671.81
D
137S0412GY
Gri4ft€671.81
D
137S0312GY
Gri3ft€558.32
D
137S0612GY
Gri6ft€1,005.76
RFQ

Seria Opera 137, Carpeted Runner

Covoarele cu mochetă NoTrax Opera 137 Series sunt covorașe cu răzuit-uscător cu mai multe zone, având trei zone separate combinate într-un singur covor. Zona 1 a acestor covorașe are un fir neabsorbant buclat care războară resturile și umezeala, în timp ce Zona 2 combină firele de raclere bucle cu o grămadă absorbantă Decalon pentru a îmbunătăți procesul de uscare. Zona 3 are o grămadă cu buclă Decalon pură pentru a finaliza funcția de uscare. Aceste fire sunt coordonate în culori, îmbinând frumusețea cu funcționalitatea pentru intrări mari de lux, cum ar fi birouri, hoteluri și clădiri de birouri profesionale. Ele vin cu un sistem Scrape & Dry pentru o performanță sporită cu o combinație de fire de răzuire și absorbante, oferind 26 de uncii de fire de buclă tufted pe yard pătrat. Aceste covorașe au un profil redus pentru a se potrivi ușilor cu spațiu liber îngust și au un suport de vinil pentru flambaj și mișcare reduse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?