NOTRAX 137S0612BL Covor mochetat negru 6 x 12 picioare | AF6CWM 9WYR8

NOTRAX 137S0612BL Alergă cu mochetă neagră 6 x 12 picioare

Articol: AF6CWM Model: 137S0612BLCrucea Ref: 9WYR8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,005.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime6ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
NOTRAX 137S0412BL Mochetă, cărbune, 4 x 12 picioare | AF2BVW 6PY90 137S0412BLcărbune4ft€671.80
NOTRAX 137S0312BL Mochetă, cărbune, 3 x 12 picioare | AF2BVY 6PY92 137S0312BLcărbune3ft€558.32
NOTRAX 137S0412GY Alergăre cu mochetă gri 4 x 12 picioare | AF4JPU 8YCZ6 137S0412GYGri4ft€671.80
NOTRAX 137S0312GY Alergăre cu mochetă gri 3 x 12 picioare | AF4PEA 9E369 137S0312GYGri3ft€558.32
NOTRAX 137S0612GY Alerg cu mochetă gri 6 x 12 picioare | AF4YKV 9PXU7 137S0612GYGri6ft€831.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 137S0612BL Alergă cu mochetă neagră 6 x 12 picioare
€1,005.76 /unitate