WATTS Supape plutitoare


Filtru
Material corp: Bronz
StilModelTip OutletDimensiunea conexiuniiPresiunea de admisiePresiune maximăMax. Temp.Mfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
ST1250 1 1/4
Femelă filetată1-1/4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Femelă filetată1-1/4 "€355.46
B
ST1250 1 1/2
Femelă filetată1-1/2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Femelă filetată1-1/2 "€386.28
C
ST2000
Femelă filetată2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Femelă filetată2"€404.81
D
ST500 1/2
Filet mascul1 / 2 "55 PSI125 psi180 de grade FST500-1 / 2 "€101.69
E
ST750 3/4
Filet mascul3 / 4 "55 PSI125 psi180 de grade FST750-3 / 4 "€125.35
F
750-TO
Filet mascul-50 psi165 psi180 ° F750Filet mascul3 / 4 "€160.26
G
375
Filet mascul-50 psi165 psi180 ° F375Filet mascul3 / 8 "€129.44
F
750-TO-12
Filet mascul-50 psi165 psi180 ° F750Filet mascul3 / 4 "€156.68
H
500
Simplu1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Simplu1 / 2 "€114.04
I
1000 1
Simplu1"50 psi165 psi180 ° F1000Simplu1"€254.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?