Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu plutitor WATTS ST1250 1 1/2, conexiune 1 1/2 inch, presiune 125 Psi | CA2KBN 0780283

WATTS ST1250 Supapă cu flotor 1 1/2, conexiune 1 1/2 inch, presiune 125 Psi

În stoc
Articol: CA2KBN Model: ST1250 1 1/2Crucea Ref: 0780283
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
€386.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare
Material corpBronz
Dimensiunea conexiunii1-1/2 "
Presiunea de admisie55 PSI
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. SerieST1250
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/2 "
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6448

Detalii produs:

Supapă cu plutitor, conexiune de 1 1/2 inch, presiune 125 Psi

Variante de produs

ProdusModelTip OutletDimensiunea conexiuniiPresiunea de admisiePresiune maximăMax. Temp.Mfr. SerieConexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
Supapă cu plutitor 500/1 WATTS ST2, conexiune de 1/2 inch, presiune 125 Psi | BY7XHK 0770180 ST500 1/2Filet mascul1 / 2 "55 PSI125 psi180 de grade FST500-1 / 2 "€101.69
Supapă cu plutitor 750/3 WATTS ST4, conexiune de 3/4 inchi, presiune 125 Psi | BZ2XVT 0770181 ST750 3/4Filet mascul3 / 4 "55 PSI125 psi180 de grade FST750-3 / 4 "€125.34
Supapă cu plutitor WATTS ST1250 1 1/4, conexiune 1 1/4 inch, presiune 125 Psi | BZ9CYV 0780282 ST1250 1 1/4Femelă filetată1-1/4 "55 PSI125 psi180 de grade FST1250Femelă filetată1-1/4 "€355.46
Supapă cu plutitor WATTS 750-TO, ieșire de 3/4 inch, presiune 165 Psi | CA2KBK 0780009 750-TOFilet mascul-50 psi165 psi180 de grade F750Filet mascul3 / 4 "€160.26
Supapă cu plutitor WATTS ST2000, conexiune de 2 inchi, presiune 125 Psi | CA2KBQ 0780284 ST2000Femelă filetată2"55 PSI125 psi180 de grade FST2000Femelă filetată2"€404.81
Supapă cu plutitor WATTS 500, conexiune de 1/2 inch, presiune 165 Psi | CB3JWG 0780003 500Simplu1 / 2 "50 psi165 psi180 de grade F500Simplu1 / 2 "€114.04
Supapă cu plutitor WATTS 375, ieșire de 3/8 inch, presiune 165 Psi | CB3JWH 0780001 375Filet mascul-50 psi165 psi180 de grade F375Filet mascul3 / 8 "€129.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS ST1250 Supapă cu flotor 1 1/2, conexiune 1 1/2 inch, presiune 125 Psi
€386.28 /unitate