HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ansamblu duplex de distribuție a energiei, prize cu 1 sau 2 grupuri


Filtru
Capacitate: 340.929 in , Culoare: Gri , Tip carcasă: NEMA 1 , Material: Compozit , Stil de montare: Şurub , latime: 6.9 "
StilModelAdâncimeÎnălţimeArticolTipPreț (ex. TVA)
A
M002SG000
6.1 "8.1 "Ansamblu duplex de distribuție a energieiReceptacul cu două bande€810.32
B
M001SG000
6.3 "7.4 "Ansamblu de distribuție a energieiReceptacul cu o singură bandă€716.99

Ansamblu duplex de distribuție a energiei, prize cu 1 sau 2 grupuri

Dispozitivul de cablare Hubbell - Distribuția de energie Kellems, ansamblurile duplex oferă spațiu pentru prizele electrice pentru a conecta dispozitivele și pentru a le proteja de pericolele electrice. Sunt metode de cablare plug-and-play modulare care asigură performanțe tehnice înalte pentru distribuțiile de energie de 20A și 30A de până la 600V AC și prezintă material compozit pentru rezistență ridicată la impact, rezistență la coroziune și chimică. În plus, aceste sisteme ușor de instalat au carcase NEMA 1, prevenind contactele accidentale cu bornele interioare sub tensiune și intrarea de particule mici și sunt montate cu șuruburi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de putere, duplex, disponibile în prize simple și duble pentru controlul comutatoarelor.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems M001L1000 Ansamblu de distribuție a energiei cu prize Twist-Lock pentru o conexiune strânsă și prevenirea supratensiunilor electrice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?