Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SG000 Ansamblu duplex de distribuție a energiei, 20 A, 125 V | AB9MNT 2DZT1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SG000 Ansamblu duplex de distribuție a energiei, 20 A, 125 V

În stoc
Articol: AB9MNT Model: M002SG000Crucea Ref: 2DZT1
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
€810.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu duplex de distribuție a energiei
Intrarea cabluluiConecteaza
Capacitate340.929 in
CuloriGri
Adâncime6.1 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime8.1 "
MaterialCompozit
Stil de montareŞurub
TipReceptacul cu două bande
Lăţime6.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SG000 Ansamblu de distribuție a energiei, 1 grup, 20 A, 125 V | AB9MNQ 2DZR8 M001SG0006.3 "7.4 "Ansamblu de distribuție a energieiReceptacul cu o singură bandă€716.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SG000 Ansamblu duplex de distribuție a energiei, 20 A, 125 V
€810.32 /unitate