Aerisire de evacuare DAYTON 4YY25 36 in | AE2QEL

DAYTON 4YY25 Aerisire de evacuare 36 in

În stoc
Articol: AE2QEL Model: 4YY25

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,797.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei44.75 "
Lățimea bazei44.75 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.36 "
Gama CFM9954 la 19,211
Tipul de unitateCurea
Material carcasăOțel galvanizat
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/2 până la 2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.46 "
Inălțime totală33 "
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM357 la 689
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End1"
Viteză controlabilăNu
TipPachetul Axial Upblast, mai puțin Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.1
Înălțimea navei (cm)155.7
Lungimea navei (cm)131.83
Lățimea navei (cm)131.83
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.TipCFM @ 0.250-In. SPFan RPMPreț
DAYTON 7A861 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-497€3,702.15
DAYTON 7A862 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-547€3,866.03
DAYTON 7A863 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APT 7A863117,45515,8842422Axial Upblast, cu pachet Drive13,659626€4,485.87
DAYTON 7A864 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axial Upblast, cu pachet Drive15,917689€5,185.16
DAYTON 7A875 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-497€3,736.46
DAYTON 7A876 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-547€4,170.71
DAYTON 7A877 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axial Upblast, cu pachet Drive13,659626€4,267.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YY25 Aerisire de evacuare 36 in
€2,797.56 /unitate