A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Lungimea bazei: 44.75 " , Lățimea bazei: 44.75 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Diametrul lamei: 36 " , CFM @ 0.375-in. SP: 13,659 , Interval CFM: 9954 la 19,211 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 46 " , Inălțime totală: 33 " , Diametru elice: 36 " , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 357 la 689 , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Viteza controlabilă: Nu
Ventilatoare de evacuare, 36 inch
Ventilatoarele Dayton sunt utilizate în spații industriale, unități de producție, depozite, turnătorii și laboratoare. Sunt prevăzute cu amortizoare interioare tip fluture care opresc curgerile nedorite și zăvoare magnetice pentru a reduce fluturarea amortizorului. Aceste ventilatoare sunt foarte rezistente la intemperii și au o carcasă rezistentă din oțel galvanizat pentru o rezistență superioară. De asemenea, au elice din oțel forjat cu palete ascuțite pentru a produce niveluri scăzute de zgomot.