DAYTON 7A862 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APR

DAYTON 7A862 Aerisire de evacuare 36 in

În stoc
Element: AF3APR Model: 7A862

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,866.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei44.75 "
Lățimea bazei44.75 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.36 "
CFM @ 0.000-In. SP15,252
CFM @ 0.125-In. SP13,326
Gama CFM9954 la 19,211
Tipul de unitateCurea
Fan RPM547
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP1.20
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1
Hz motor60
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.46 "
Inălțime totală33 "
Fază1
Elice Dia.36 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM357 la 689
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End1"
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.2
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 173.4705
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.TipCFM @ 0.250-In. SPFan RPMPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YY25 36 in | AE2QEL 4YY25-----Pachetul Axial Upblast, mai puțin Drive--€2,797.56
DAYTON 7A861 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-497€3,702.15
DAYTON 7A863 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APT 7A863117,45515,8842422Axial Upblast, cu pachet Drive13,659626€4,485.87
DAYTON 7A864 Aerisire de evacuare 36 in | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axial Upblast, cu pachet Drive15,917689€5,185.16
DAYTON 7A875 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-497€3,736.46
DAYTON 7A876 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axial Upblast, cu pachet Drive-547€4,170.71
DAYTON 7A877 Aerisire de evacuare 36 in | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axial Upblast, cu pachet Drive13,659626€4,267.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A862 Aerisire de evacuare 36 in
€3,866.03 /unitate