NOTRAX 137S0312BL Mochetă, cărbune, 3 x 12 picioare | AF2BVY 6PY92

NOTRAX 137S0312BL Mochetă, cărbune, 3 x 12 picioare

În stoc
Articol: AF2BVY Model: 137S0312BLCrucea Ref: 6PY92

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€558.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)98.55
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS5703308030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
NOTRAX 137S0412BL Mochetă, cărbune, 4 x 12 picioare | AF2BVW 6PY90 137S0412BLcărbune4ft€671.80
NOTRAX 137S0412GY Alergăre cu mochetă gri 4 x 12 picioare | AF4JPU 8YCZ6 137S0412GYGri4ft€671.80
NOTRAX 137S0312GY Alergăre cu mochetă gri 3 x 12 picioare | AF4PEA 9E369 137S0312GYGri3ft€558.32
NOTRAX 137S0612GY Alerg cu mochetă gri 6 x 12 picioare | AF4YKV 9PXU7 137S0612GYGri6ft€831.21
RFQ
NOTRAX 137S0612BL Covor mochetat negru 6 x 12 picioare | AF6CWM 9WYR8 137S0612BLNegru6ft€831.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 137S0312BL Mochetă, cărbune, 3 x 12 picioare
€558.32 /unitate