NOTRAX 137S0412GY Alergăre cu mochetă gri 4 x 12 picioare | AF4JPU 8YCZ6

NOTRAX 137S0412GY Alerg cu mochetă gri 4 x 12 picioare

În stoc
Articol: AF4JPU Model: 137S0412GYCrucea Ref: 8YCZ6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€572.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGri
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFire Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.06
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)127.25
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
NOTRAX 137S0412BL Mochetă, cărbune, 4 x 12 picioare | AF2BVW 6PY90 137S0412BLcărbune4ft€572.96
NOTRAX 137S0312BL Mochetă, cărbune, 3 x 12 picioare | AF2BVY 6PY92 137S0312BLcărbune3ft€471.60
NOTRAX 137S0312GY Alergăre cu mochetă gri 3 x 12 picioare | AF4PEA 9E369 137S0312GYGri3ft€471.60
NOTRAX 137S0612GY Alerg cu mochetă gri 6 x 12 picioare | AF4YKV 9PXU7 137S0612GYGri6ft€702.08
RFQ
NOTRAX 137S0612BL Covor mochetat negru 6 x 12 picioare | AF6CWM 9WYR8 137S0612BLNegru6ft€702.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 137S0412GY Alerg cu mochetă gri 4 x 12 picioare
€572.96 /unitate