MILWAUKEE Burghie cu ciocan

Burghie pentru zidărie cu vârf din carbură, potrivite pentru porniri precise și șlefuire rapidă în beton, cărămidă și bloc. Dispune de un design cu caneluri late pentru o îndepărtare mai rapidă a prafului, mai puțină căldură și mai multe găuri per încărcare. Disponibil în modele cu 3 și 4 freze pentru a preveni blocarea barelor de armare, reducând timpul de nefuncționare.

Filtru

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-20-70851"16 "18 "€114.66
A48-20-74771 / 2 "16 "18 "€52.88
A48-20-74791 / 2 "22 "24 "€79.45
A48-20-74711 / 2 "4"6"€18.84
A48-20-74731 / 2 "8"10 "€29.17
A48-20-74741 / 2 "10 "12 "€32.76
A48-20-74311 / 4 "4"6"€11.13
A48-20-74361 / 4 "14 "16 "€45.31
A48-20-74341 / 4 "9"11 "€35.35
A48-20-74301 / 4 "2"4.25 "€9.20
A48-20-74321 / 4 "6"8"€14.91
A48-20-74351 / 4 "12 "14 "€40.93
A48-20-70633 / 4 "8"10 "€61.03
A48-20-70653 / 4 "10 "12 "€62.81
A48-20-70613 / 4 "6"8"€56.84
A48-20-70663 / 4 "16 "18 "€83.20
A48-20-70673 / 4 "22 "24 "€142.79
A48-20-74573 / 8 "16 "18 "€44.53
A48-20-74523 / 8 "6"8"€20.87
A48-20-74543 / 8 "10 "12 "€27.08
A48-20-74533 / 8 "8"10 "€23.12
A48-20-74593 / 8 "22 "24 "€61.13
A48-20-74513 / 8 "4"6"€15.15
A48-20-70983 / 16 "3"6"€19.80
A48-20-70973 / 16 "2"5"€19.11
MILWAUKEE -

Ciocan de forat cu ciocan

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A48-20-51251.5 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "sau 18"€255.07
B48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€329.76
A48-20-51301.75 "4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "sau 18"€311.13
B48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€369.65
C48-20-54602"3"22 "Splina3 / 4 "€378.08
B48-20-54102"3"22 "SDS Max45 / 64 "€352.52
B48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€344.38
C48-20-54622.625 "3"11.375 "Splina3 / 4 "€406.43
B48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€379.42
C48-20-54642.625 "3"22 "Splina3 / 4 "€413.94
A48-20-51453"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "sau 18"€492.48
B48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€382.96
A48-20-51605"4 1 / 16 "-SDS Max-Spline12 "sau 18"€658.63
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Sds Plus

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-20-72401"8"410 "€121.54
A48-20-70801"8"210 "€78.06
A48-20-72461"16 "418 "€137.63
A48-20-72561.125 "16 "418 "€170.44
A48-20-72501.125 "8"410 "€136.15
B48-20-73741 / 2 "10 "412 "€53.20
B48-20-73771 / 2 "16 "418 "€67.23
B48-20-73711 / 2 "4"46"€28.16
B48-20-73311 / 4 "4"46"€16.99
B48-20-73321 / 4 "6"48"€19.55
B48-20-73351 / 4 "10 "412 "€47.28
B48-20-73301 / 4 "2"44"€15.18
B48-20-73341 / 4 "8"410 "€55.01
A48-20-72203 / 4 "16 "418 "€105.09
A48-20-72153 / 4 "10 "412 "€93.56
A48-20-72103 / 4 "6"48"€82.60
B48-20-73513 / 8 "4"46"€20.50
B48-20-73573 / 8 "16 "418 "€75.66
B48-20-73543 / 8 "10 "412 "€40.05
B48-20-73143 / 16 "10 "412 "€56.20
B48-20-73123 / 16 "6"48"€24.50
B48-20-73113 / 16 "4"46"€17.17
B48-20-73133 / 16 "8"410 "€36.97
A48-20-72065 / 8 "16 "418 "€107.06
A48-20-72005 / 8 "6"48"€53.01
StilModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€46.69
A48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€44.18
A48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€39.05
A48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€45.56
A48-20-76555 / 8 "2 1 / 16 "5.5 "€54.70
MILWAUKEE -

Burghie cu ciocan

StilModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A48-20-43751"17 "422 "Splina3 / 4 "€142.95
A48-20-43801"31 "436 "Splina3 / 4 "€355.25
B48-20-41011"17 "222 "Splina3 / 4 "€131.05
C48-20-39561"31 "436 "SDS Max45 / 64 "€327.09
A48-20-43701"11 "416 "Splina3 / 4 "€134.42
D48-20-39581-1/16 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€217.32
D48-20-39881.5 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€295.09
A48-20-44151.5 "17 "422 "Splina3 / 4 "€305.25
E48-20-41511.5 "17 "222 "Splina3 / 4 "€226.43
B48-20-41251.25 "11 "216 "Splina3 / 4 "€157.45
A48-20-44001.25 "17 "422 "Splina3 / 4 "€198.69
A48-20-43951.25 "11 "416 "Splina3 / 4 "€197.77
B48-20-41261.25 "17 "222 "Splina3 / 4 "€176.19
A48-20-44051.25 "31 "436 "Splina3 / 4 "€381.09
F48-20-39701.25 "10 "415 "SDS Max45 / 64 "€184.03
G48-20-39741.25 "31 "436 "SDS Max45 / 64 "€340.08
D48-20-39921.75 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€341.13
B48-20-41121.125 "11 "216 "Splina3 / 4 "€156.46
A48-20-43851.125 "11 "416 "Splina3 / 4 "€173.85
F48-20-39641.125 "12 "417 "SDS Max45 / 64 "€181.03
A48-20-43901.125 "17 "422 "Splina3 / 4 "€210.97
D48-20-39661.125 "17 "421 "SDS Max45 / 64 "€206.23
E48-20-41371.375 "11 "216 "Splina3 / 4 "€199.58
D48-20-39801.375 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€255.04
D48-20-39911.625 "18 "423 "SDS Max45 / 64 "€347.23
StilModelBit Dia.Preț (ex. TVA)
A48-20-53061.75 "€443.39
A48-20-53182.5 "€615.35
A48-20-53122.125 "€536.88
MILWAUKEE -

Burghie

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A48-20-5324Burghiu€775.91
A48-20-5302Burghiu€492.72
B48-20-7310Burghiu€18.30
C48-20-7364Burghiu€52.34
MILWAUKEE -

Seturi de burghie cu ciocan

StilModelPreț (ex. TVA)
A48-20-7662€93.27
B48-20-9097€72.26
C48-20-8899€68.13
D48-20-9058€83.96
E48-20-7663€99.75
F48-20-7673€81.90
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 20 x 200mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8086AH9PQJ€100.04
MILWAUKEE -

Bit de aspirat Sds Plus, dimensiune burghiu de 3/4 inch, adâncime maximă de găurire de 9 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-2118CT3PYV€211.52
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 5 x 160mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8011AH9PQZ€16.09
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 15 x 160mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8073AH9PQB€39.21
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 16 x 210mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8076AH9PQL€47.44
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 25 x 250mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8096AH9PQT€139.68
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 9 x 160mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8043AH9PQX€17.41
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 14 x 160mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8066AH9PQU€28.59
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 13 x 160mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8063AH9PQQ€26.25
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 4 x 160mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8006AH9PQN€16.72
MILWAUKEE -

Carbide Drill Bit Set, 5/32 in 3/16 in 1/4 in 5/16 in 3/8 Inch Drill Bit Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8898CV4LCC€50.96
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 16 x 450mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8081AH9PQP€81.82
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan Carb SDS Plus 14 x 310mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-20-8071AH9PRB€45.90
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?