Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-5306 Burghiu cu ciocan tunel Sds Max 1-3/4 x 22 | AF7XCB 22UP97

MILWAUKEE 48-20-5306 Burghiu cu ciocan tunel Sds Max 1-3/4 x 22

În stoc
Articol: AF7XCB Model: 48-20-5306Crucea Ref: 22UP97

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€493.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan de tunel
Bit Dia.1.75 "
Lungimea găuririi20 "
Lungime totală22 "
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5952
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Preț
MILWAUKEE 48-20-5312 Burghiu cu ciocan tunel Sds Max 2-1/8 x 22 | AF7XCC 22UP98 48-20-53122.125 "€588.28
MILWAUKEE 48-20-5318 Burghiu cu ciocan tunel Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99 48-20-53182.5 "€684.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5306 Burghiu cu ciocan tunel Sds Max 1-3/4 x 22
€493.27 /unitate