Capacitate: 500 lbs. , Culoare: Silver , decapotabil la camion cu platformă: Da , Adâncime: 18.875 " , Tip rotiță frontală: Pneumatic , Capacitate camion de mână: 500 lbs. , Tip mâner: Convertibil , Unghi de înclinare: 35 grade , Capacitate de incarcare: 500 lbs. , Lungimea plăcii nasului: 7 1 / 4 " , Număr de suporturi verticale: 2 , Înălțimea platformei: 10 5 / 8 " , Înălțimea camionului cu platformă: 10 5 / 8 " , Lățimea camionului cu platformă: 20.5 " , Lățimea platformei: 20 1 / 2 " , Înălțimea mânerului superior: 62 13 / 16 " , Lățimea camionului platformă utilizabilă: 12 " , Utilizare: Scop general