VESTIL ALUM-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 2 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi

În stoc
Articol: AG7LUG Model: ALUM-CONV

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€616.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână convertibil
Capacitate500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Dimensiunea rotorului10 "x 3.5", 5 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
CuloriSilver
ConverteșteDa (în camionul cu platformă)
Adâncime18.875 "
Tip rotiță frontalăPneumatic
Capacitatea camionului manual500 lbs.
Tip mânerConvertibil
Înălţime51.5 "
Lungime18.88 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7.25 "
Grosimea plăcii nasului1 / 2 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Numărul de role4
Numărul de suporturi verticale2
Înălțimea platformei10 5 / 8 "
Lungimea platformei46 1 / 2 "
Capacitate camion platformă650 lbs.
Înălțimea mânerului camionului cu platformă40 1 / 2 "
Înălțimea camionului cu platformă10 5 / 8 "
Lungimea camionului cu platformă46 1 / 2 "
Lățimea camionului cu platformă20 1 / 2 "
Lățimea peronului20 1 / 2 "
Dia rotor spate.5 In.
Lungimea utilă a camionului cu platformă38 "
Lățimea utilă a camionului cu platformă12 "
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii nasuluiMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiNumărul de roleLungimea platformeiCapacitate camion platformăÎnălțimea mânerului camionului cu platformăLungimea camionului cu platformăPreț
VESTIL ALUM-3-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 3 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poli pe oțel10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€684.17
VESTIL ALUM-CONV-B Camion de mână convertibil din aluminiu, dimensiuni de 20.5 inchi x 61.5 inchi | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poli pe oțel10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€635.66
VESTIL ALUM-H Camion de mână din aluminiu cu roți pneumatice | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€363.69
VESTIL ALUM-H-HR Camion manual din aluminiu cu roți din cauciuc dur | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Cauciuc dur10 "x 2.5"2----€417.44
Camion de mână din aluminiu VESTIL ALUM-LOOP, roți pneumatice, mâner cu o singură buclă, 500 lb. Capacitate | AG7LUM ALUM-BUCLA1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€372.46
VESTIL ALUM-LOOP-H Camion de mână din aluminiu, roți pneumatice, mâner cu buclă dublă, 500 lb. Capacitate | AG7LUN ALUM-BUCLA-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€436.39
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Camion de mână din aluminiu, roți din cauciuc dur, mâner cu buclă dublă, 500 lb. Capac | AG7LUP ALUM-BUCLA-H-HR1 / 2 "Cauciuc dur10 "x 3.5"2----€488.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALUM-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 2 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi
€616.72 /unitate