VESTIL Camion de mână convertibil ALUM-CONV-HR, aluminiu, înălțime de 52 inchi

Articol: CE3AED Model: ALUM-CONV-HR
€639.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului10" x 3.5", 5" x 1.25"
CuloriSilver
Convertibil la camion cu platformăDa
Adâncime18.875 "
Tip mânerConvertibil
Înălţime51.5 "
Lungime18.88 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7.25 "
Lungimea plăcii nasului7 1 / 4 "
Grosimea plăcii nasului0.5 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Numărul de role4
Numărul de suporturi verticale2
Capacitate camion platformă650 lbs.
Înălțimea mânerului camionului cu platformă40 1 / 2 "
Înălțimea camionului cu platformă10 5 / 8 "
Lungimea camionului cu platformă46.5 "
Lățimea camionului cu platformă20.5 "
UtilizareScop general
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii nasuluiMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiNumărul de roleLungimea platformeiCapacitate camion platformăÎnălțimea mânerului camionului cu platformăLungimea camionului cu platformăPreț
VESTIL ALUM-3-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 3 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poli pe oțel10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€684.17
VESTIL ALUM-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 2 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poli pe oțel10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€616.72
VESTIL ALUM-CONV-B Camion de mână convertibil din aluminiu, dimensiuni de 20.5 inchi x 61.5 inchi | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poli pe oțel10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€635.66
VESTIL ALUM-H Camion de mână din aluminiu cu roți pneumatice | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€363.69
VESTIL ALUM-H-HR Camion manual din aluminiu cu roți din cauciuc dur | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Cauciuc dur10 "x 2.5"2----€417.44
Camion de mână din aluminiu VESTIL ALUM-LOOP, roți pneumatice, mâner cu o singură buclă, 500 lb. Capacitate | AG7LUM ALUM-BUCLA1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€372.46
VESTIL ALUM-LOOP-H Camion de mână din aluminiu, roți pneumatice, mâner cu buclă dublă, 500 lb. Capacitate | AG7LUN ALUM-BUCLA-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€436.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion de mână convertibil ALUM-CONV-HR, aluminiu, înălțime de 52 inchi
€639.04 /unitate