VESTIL ALUM-LOOP-HR Camion de mână din aluminiu, roți din cauciuc dur, mâner cu o singură buclă, 500 lb. Capac

În stoc
Articol: AG7LUQ Model: ALUM-LOOP-HR

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Capacitate500 lbs.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului10 "x 3.5"
CuloriSilver
Adâncime18.5 "
Înălţime49.25 "
Lungime18.5 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7.25 "
Grosimea plăcii nasului1 / 2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Numărul de role2
Numărul de suporturi2 (verticală)
Numărul de suporturi verticale2
Diametrul roților10 "
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)125.1
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii nasuluiMaterial de rotireDimensiunea rotoruluiNumărul de roleLungimea platformeiCapacitate camion platformăÎnălțimea mânerului camionului cu platformăLungimea camionului cu platformăPreț
VESTIL ALUM-3-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 3 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poli pe oțel10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€684.17
VESTIL ALUM-CONV Camion de mână convertibil din aluminiu, 2 în 1, dimensiune 20.5 inchi x 52 inchi | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poli pe oțel10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€616.72
VESTIL ALUM-CONV-B Camion de mână convertibil din aluminiu, dimensiuni de 20.5 inchi x 61.5 inchi | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poli pe oțel10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€635.66
VESTIL ALUM-H Camion de mână din aluminiu cu roți pneumatice | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€363.69
VESTIL ALUM-H-HR Camion manual din aluminiu cu roți din cauciuc dur | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Cauciuc dur10 "x 2.5"2----€417.44
Camion de mână din aluminiu VESTIL ALUM-LOOP, roți pneumatice, mâner cu o singură buclă, 500 lb. Capacitate | AG7LUM ALUM-BUCLA1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€372.46
VESTIL ALUM-LOOP-H Camion de mână din aluminiu, roți pneumatice, mâner cu buclă dublă, 500 lb. Capacitate | AG7LUN ALUM-BUCLA-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€436.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALUM-LOOP-HR Camion de mână din aluminiu, roți din cauciuc dur, mâner cu o singură buclă, 500 lb. Capac
€429.56 /unitate