A B Acțiune: Momentan , Material de bază: Metal , Rama: Chrome , Culoare: Verde , Formular de contact: 1NO / 1NC , Material cap: Metal , Evaluare IP: 65 , Tip modul de lampă: Tensiune completă , Tip lampă: LED-uri , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Păzit, rotund
Buton de apăsare iluminat, 22 mm, 1NO/1NC, verde
Butoanele Dayton iluminate sunt proiectate pentru controlul aplicațiilor de pornire sau oprire în mașini grele. Aceste butoane de apăsare de moment pot schimba funcția dispozitivului de operare (pornit/oprit) atunci când capul de spălare este apăsat și revine imediat la poziția inițială când butonul este eliberat. Acestea au un indicator LED verde pentru semnalizarea stării de funcționare a mașinii și pentru a permite vizibilitatea în medii cu fum sau cu lumină scăzută. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butoane iluminate, disponibile cu tensiuni nominale ale modulului lămpii de 24 VCA / DC și, respectiv, 120 VCA.