Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-5410 Burghiu cu ciocan Sds Max 2 x 22 inch | AF7XBN 22UP65

MILWAUKEE 48-20-5410 Burghiu cu percuție Sds Max 2 x 22 inch

În stoc
Articol: AF7XBN Model: 48-20-5410Crucea Ref: 22UP65

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€352.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de forat cu ciocan
Bit Dia.2"
Lungimea găuririi3"
Lungime totală22 "
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
MILWAUKEE 48-20-5420 Burghiu cu ciocan Sdsm x 3-1/8 x 11-3/8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€384.15
MILWAUKEE 48-20-5404 Burghiu cu ciocan Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€329.76
MILWAUKEE 48-20-5406 Burghiu cu ciocan Sds Max 1-3/4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€369.66
MILWAUKEE 48-20-5412 Burghiu cu ciocan Sds Max 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Max45 / 64 "€361.03
MILWAUKEE 48-20-5414 Burghiu cu percuție Sds Max 2-5/8 x 22 inch | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS Max45 / 64 "€407.18
MILWAUKEE 48-20-5460 Burghiu cu ciocan cu miez Spline 2 x 22 inch | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Splina3 / 4 "€395.08
MILWAUKEE 48-20-5462 Burghiu cu ciocan burghiu canelat 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "Splina3 / 4 "€406.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5410 Burghiu cu percuție Sds Max 2 x 22 inch
€352.52 /unitate