Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-7374 Burghie cu ciocan Sds Plus 1/2 x 12 in | AB7QDC 23Y483

MILWAUKEE 48-20-7374 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/2 x 12 Inch

În stoc
Articol: AB7QDC Model: 48-20-7374Crucea Ref: 23Y483

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan din carbură
Bit Dia.1 / 2 "
Lungimea găuririi10 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală12 "
Shak ShapeSDS Plus
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207504030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-20-7080 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 10 in | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "€78.06
MILWAUKEE 48-20-7240 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 10 in | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "€121.54
MILWAUKEE 48-20-7246 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1 x 18 in | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "€137.63
MILWAUKEE 48-20-7371 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/2 x 6 in | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"€28.16
MILWAUKEE 48-20-7335 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/4 x 12 in | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "€49.86
MILWAUKEE 48-20-7330 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/4 x 4 in | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"€15.19
MILWAUKEE 48-20-7331 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/4 x 6 in | AB7QDG 23Y487 48-20-73311 / 4 "4"46"€16.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7374 Burghiu cu ciocan Sds Plus 1/2 x 12 Inch
€53.20 /unitate