Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-7655 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 5/8 inch | AF7XCA 22UP96

MILWAUKEE 48-20-7655 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 5/8 inch

În stoc
Articol: AF7XCA Model: 48-20-7655Crucea Ref: 22UP96

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€54.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOpriți burghiul cu ciocan
Bit Dia.5 / 8 "
Lungimea găuririi2 1 / 16 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală5.5 "
Shak ShapeSDS Plus
Dimensiunea cozii25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăPreț
MILWAUKEE 48-20-7651 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 3/8 inch | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€39.05
MILWAUKEE 48-20-7652 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 1/2 inch | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€44.18
MILWAUKEE 48-20-7653 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 1/2 inch | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€46.69
MILWAUKEE 48-20-7654 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 5/8 inch | AF7XBZ 22UP95 48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€45.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7655 Burghiu cu ciocan stop Sds Plus 5/8 inch
€54.69 /unitate