Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-3956 Burghie cu ciocan Sds Max 1 x 36 in | AD6LFH 45L355

MILWAUKEE 48-20-3956 Burghiu cu ciocan Sds Max 1 x 36 in

În stoc
Articol: AD6LFH Model: 48-20-3956Crucea Ref: 45L355

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€327.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.1"
Lungimea găuririi31 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală36 "
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
MILWAUKEE 48-20-4037 Burghie cu ciocan canelat 3/8 x 10 in | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Splina3 / 4 "€56.60
MILWAUKEE 48-20-4051 Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 16 in | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Splina3 / 4 "€68.97
MILWAUKEE 48-20-4052 Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 22 in | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Splina3 / 4 "€86.03
MILWAUKEE 48-20-4053 Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 27 in | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Splina3 / 4 "€102.34
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 36 in | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Splina3 / 4 "€180.41
MILWAUKEE 48-20-4056 Burghie cu ciocan canelat 9/16 x 10 in | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Splina3 / 4 "€71.09
MILWAUKEE 48-20-4057 Burghie cu ciocan canelat 9/16 x 23 in | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Splina3 / 4 "€102.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-3956 Burghiu cu ciocan Sds Max 1 x 36 in
€327.09 /unitate