MILWAUKEE Burghie pas cu pas

Burghie acoperite cu titan utilizate pentru a face găuri cu diametru mic și mare în oțel și plastic. Prezintă un design cu două caneluri pentru viteză sporită și geometrie optimizată, cu finisaj oxid negru pentru o tăiere mai rapidă și o producție mai mică de căldură. Includeți ID de referință gravat cu laser pentru oprirea la dimensiunea corectă a găurii.

Filtru

MILWAUKEE -

Burghie pas cu pas

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A48-89-9332Burghiu cu pas€345.231
B48-89-9289Burghiu cu pas€251.081
C48-89-9242Burghiu cu pas€99.431
D48-89-9249Burghiu cu pas€172.821
E48-89-9284Burghiu cu pas€186.571
F48-89-9243Burghiu cu pas€123.521
G48-89-9301Burghiu cu pas€87.441
H48-89-9320Burghiu cu pas€147.951
I48-89-9281Burghiu cu pas€124.781
J48-89-9244Burghiu cu pas€130.971
K48-89-9321Burghiu cu pas€170.341
L48-89-9248Burghiu cu pas€161.211
M48-89-9335Burghiu cu pas€255.531
N48-89-9241Burghiu cu pas€78.961
O48-89-9257Set de burghi pas cu pas€190.581
P48-89-9254Set de burghi pas cu pas€299.171
Q48-89-9291Set de burghi pas cu pas€427.941
R48-89-9239Set de burghi pas cu pas€456.872
S48-89-9256Set de burghi pas cu pas€366.061
T48-89-9399Set de burghi pas cu pas€498.881
U48-89-9234Set de burghi pas cu pas€332.082
MILWAUKEE -

Burghiu cu trepte din oțel de mare viteză

StilModelLungimea bituluiDimensiunea coziiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8" cu trepte7 / 8 "€132.54
B48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€107.37
C48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€123.02
D48-89-92092 61 / 64 "3 / 8 "7/8" și 1-1/8" cu trepte7/8", 1-1/8"€155.78
E48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "la 1/2"3/8 ", 1/2"€79.28
F48-89-92123 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€193.26
G48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€220.70
H48-89-92113 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"€176.89
I48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€83.65
I48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€65.21
J48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "până la 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€129.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?