Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-9212 Burghiu treptat Hss 5 dimensiuni 7/8-1-3/8 inch | AF6JFD 19RK82

MILWAUKEE 48-89-9212 Burghiu treptat Hss 5 dimensiuni 7/8-1-3/8 inch

În stoc
Articol: AF6JFD Model: 48-89-9212Crucea Ref: 19RK82

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€119.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului3 1 / 16 "
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor5
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip ShankRotund cu (3) apartamente
Dimensiunea Range7/8" to 1-3/8"
Mărimi incluse7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Grosimea treptei3/16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)14.94
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)12.4
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea coziiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
MILWAUKEE 48-89-9201 Burghiu treptat Hss 13 Dimensiuni 1/8-1/2 inch | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€39.70
MILWAUKEE 48-89-9202 Burghiu treptat Hss 6 dimensiuni 3/16-1/2 inch | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€83.65
MILWAUKEE 48-89-9203 Burghie trepte Hss 9 dimensiuni 1/4-3/4 inch | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€76.23
MILWAUKEE 48-89-9204 Burghiu treptat Hss 12 Dimensiuni 3/16-7/8 inch | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€71.46
MILWAUKEE 48-89-9205 Burghiu treptat Hss 10 Dimensiuni 1/4-1-3/8 inch | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€158.81
MILWAUKEE 48-89-9206 Burghiu treptat Hss 2 dimensiuni 3/8-1/2 inch | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "la 1/2"3/8 ", 1/2"€50.82
MILWAUKEE 48-89-9207 Burghiu treptat Hss 1 Dimensiune 7/8 in Cu/trepte | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8" cu trepte7 / 8 "€132.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9212 Burghiu treptat Hss 5 dimensiuni 7/8-1-3/8 inch
€119.11 /unitate