MILWAUKEE Freze inelare

Freze din oțel cu dinți de carbură și un dinte alternant formează geometrie pentru tăierea găurilor mai curate din oțel, oțel inoxidabil și fontă (până la 1/2 inch grosime). De asemenea, sunt disponibile freze inelare în construcție cu pereți subțiri (până la 2 inci diametru).

Filtru

MILWAUKEE -

Tăietor inelar Hss

StilModelAdâncimea de tăiereDiametruPreț (ex. TVA)
A49-59-05621"9 / 16 "€77.95
B49-59-09371"15 / 16 "€102.40
C49-59-06251"5 / 8 "€81.44
A49-59-10001"1"€111.61
D49-59-05001"1 / 2 "€74.69
A49-59-08751"7 / 8 "€104.24
A49-59-08121"13 / 16 "€98.92
A49-59-07501"3 / 4 "€93.05
A49-59-06871"11 / 16 "€91.29
E49-59-20632"5 / 8 "€106.44
E49-59-20692"11 / 16 "€111.61
E49-59-20752"3 / 4 "€122.17
E49-59-20812"13 / 16 "€130.53
F49-59-20892"7 / 8 "€135.64
F49-59-20942"15 / 16 "€142.22
F49-59-21002"1"€154.76
E49-59-20562"9 / 16 "€103.83
MILWAUKEE -

Freze inelare

StilModelAdâncimea de tăiereDiametruArticolPreț (ex. TVA)
A49-59-4119--Freză inelară€175.57
B49-59-4175--Freză inelară€280.99
C49-59-4063--Freză inelară€157.84
D49-59-2225--Freză inelară€479.63
E49-59-2006--Freză inelară€263.22
A49-59-4069--Freză inelară€150.74
F49-59-3069--Freză inelară€125.08
G49-59-4156--Freză inelară€234.66
H49-22-8430--Set tăietor€597.85
I49-59-4138--Freză inelară€201.72
I49-59-4094--Freză inelară€161.46
J49-59-3056--Freză inelară€123.84
A49-59-4081--Freză inelară€158.00
K49-59-3081--Freză inelară€141.76
B49-59-4144--Freză inelară€214.81
B49-59-4163--Freză inelară€260.34
I49-59-4106--Freză inelară€168.85
I49-59-4089--Freză inelară€162.72
D49-59-2218--Freză inelară€439.86
L49-59-4225--Freză inelară€379.10
E49-59-2025--Freză inelară€299.04
M49-22-8440--Set tăietor€1,417.45
C49-59-4056--Freză inelară€147.22
A49-59-4075--Freză inelară€159.99
E49-59-2018--Freză inelară€290.69
MILWAUKEE -

Freze de oțel

StilModelAdâncimea de tăiereDiametruPreț (ex. TVA)
A49-57-80681"11 / 16 "€156.67
B49-57-80811 / 2 "13 / 16 "€155.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?