Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D22-1000 Diblu Pin, 3/8 inch, 5 buc | AB3LLL 1UA29

RICHARD MANNO CO. D22-1000 știft de diblu, 3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3LLL Model: D22-1000Crucea Ref: 1UA29
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
€42.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3751 - 0.3753 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)16,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D22-1000 știft de diblu, 3/8 inch, 5 buc.
€42.13 /ambalaj