Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Receptacle de blocare, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BC9AWM 49YK41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Locking Receptacle, 4 Poles, 5 Wires, 3 Phase

În stoc
Articol: BC9AWM Model: HBL2530Crucea Ref: 49YK41
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
€121.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient de blocare
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.23 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL23-20R
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 347/600 VAC
wattage12000 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Receptacle, 50A 250V 2-P 3-W împământare, terminal cu șurub, inox | AF7LEZ 21VK95 HBL25505termoplastic50Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€5,235.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Receptacle, 60A 250V, 2-P 3-W împământare, terminal cu șurub, inox | AF7LFC 21VK98 HBL25605termoplastic60Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€4,943.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Receptacle de blocare, 2 poli, 3 fire, 1 fază, 125 V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Oțel, placat cu zinc-Metalic-23-WireMonofazate125 V€258.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Receptacle de blocare duplex, 3 poli, 4 fire, 3 faze | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€690.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Locking Receptacle, 4 Poles, 5 Wires, 3 Phase
€121.98 /unitate