VESTIL WTJ-2-G Macara cu braț pentru camion, din oțel galvanizat, în inch, 500 lb. Capacitate extinsă, gri

În stoc
Articol: AG8CNK Model: WTJ-2-G

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,490.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțimea bazei11 1 / 2 "
Lungimea bazei11 "
Lățimea bazei11 "
Cablu Dia.3 / 16 "
Cablul se retrage/prelungire pe manivelă1 1 / 2 "
Capacitate troliu cablu500 lbs.
CuloriGri
Adâncime11 "
Capacitate extinsă500 lbs.
Lungime extinsă52 "
Extins Max. Înălțimea cârligului99 "
Extins Min. Înălțimea cârligului0"
Acoperire utilizabilă extinsă52 "
Înălţime59.5 "
Lungime11 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea plăcii de montare11 "
Lățimea plăcii de montare11 "
Numărul de manivele pentru a retrage/extinde cablul72
Lungimea totală a cablului32 ft.
Cursa pistonului16 3 / 8 "
Cursa pistonului per pompă1 / 16 "
Tip de alimentarePompă manuală/Piston - 72 de pompe de ridicat, 1/16 cursă piston per pompă
Capacitate retrasă1000 lbs.
Lungime retrasă30.5 "
Retras Max. Înălțimea cârligului84 "
retras Min. Înălțimea cârligului12 1 / 2 "
Acoperire utilizabilă retrasă30 1 / 2 "
Rotație360 grade
Lungimea utilizabilă a cablului24 ft.
Lăţime32.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)83.5
Codul HS8426910000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălțimea bazeiLungimea bazeiExtins Max. Înălțimea cârliguluiAcoperire utilizabilă extinsăÎnălţimeMaterialLungimea plăcii de montarePreț
VESTIL WTJ-4 Macara cu braț pentru camion din oțel W inch, 44 inch, 1000 lb. Capacitate extinsă, galben | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Oţel10 5 / 8 "€1,130.75
VESTIL WTJ-4-G Macara cu braț pentru camion, din oțel galvanizat, în inci, 52 inch, 1000 lb. Capacitate extinsă, gri | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Oţel11 "€1,771.55
VESTIL WTJ-2 Macara cu braț de camion din oțel W inch, 500 lb. Capacitate extinsă, galben | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Oţel10 5 / 8 "€1,246.28
VESTIL WTJ-2-DC Macara cu braț pentru camion, alimentată cu curent continuu, 500 lb. Capacitate extinsă, galben | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€1,728.19
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC oțel galvanizat alimentat în curent continuu W inch macara cu braț, 500 lb. Capacitate extinsă, gri | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€2,101.78
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS din oțel inoxidabil W inch macara cu braț, 550 lb. Capacitate extinsă, argint | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Oţel inoxidabil11 "€4,802.30
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Macara cu braț pentru camion, alimentată cu curent continuu, 44 inch, 1000 lb. Capacitate extinsă, galben | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Oţel-€2,443.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WTJ-2-G Macara cu braț pentru camion, din oțel galvanizat, în inch, 500 lb. Capacitate extinsă, gri
€1,490.68 /unitate