Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M37000.100.0001 Saiba de blocare despicata 10.2Mm Id, 100PK | AE8RUP 6FB57

APPROVED VENDOR M37000.100.0001 Șaibă de blocare divizată 10.2 mm ID, 100 buc.

În stoc
Element: AE8RUP Model: M37000.100.0001Ref încrucișat: 6FB57 / 42GJ34
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
€6.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
În interiorul Dia.10.2mm
MaterialOtel carbon
În afara Dia.18.1mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime2.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.15mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2511
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.100.0001 Șaibă de blocare divizată 10.2 mm ID, 100 buc.
€6.05 /ambalaj